Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly BT700 Kabelloser Bluetooth-Audiosender für Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267864
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     786C4AA
EAN/GTIN:
     0197029650030
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Das neue Design und der kompakte Formfaktor ermöglichen es Ihnen, das Gerät platzsparend in Ihrem Laptop oder PC unterzubringen.
Poly BT700 - Kabelloser Bluetooth-Audiosender für Headset - Blau - für OMEN 40L by HP GT21-1026nd
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.54 cm
Tiefe
2.125 cm
Höhe
0.54 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Kabelloser Bluetooth-Audiosender
Max. Betriebsabstand
50 m
Bluetooth-Profile
Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth 5.1
Bestimmt für
Headset
Verbindungen
Verbindungen
USB - USB Type-A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
OMEN 40L by HP GT21-1026nd
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.