Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EncorePro 510D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267849
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     783Q0AA
EAN/GTIN:
     0197029632777
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Mit den smarteren Headsets der EncorePro 500-Serie können Ihre Mitarbeiter Anrufe von zu Hause aus oder im Büro annehmen, unabhängig davon, wie sie mit dem PC verbunden sind. Es sind die ersten digitalen Callcenter-Headsets, mit denen Sie alle Funktionen von Teams nutzen können, selbst wenn Sie telefonieren. Hybrides Arbeiten war noch nie so einfach.
Poly EncorePro 510D - EncorePro 500 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Quick Disconnect - Schwarz - TAA-konform - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.1 cm
Tiefe
14.9 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
52 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - Quick Disconnect
Lokalisierung
Englisch / Vereinigte Staaten
Serien
EncorePro 500 series
Merkmale
290° drehbares Mikrofon, boom mic length 135mm
Empfohlene Verwendung
Computer
Material Ohrpolster
Polyurethan-Leder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows, macOS
TAA-kompatibel
Ja
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Rauschabstand
50 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
5.6 mm
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Quick Disconnect)
Kabel
Kabellänge
78.5 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.78 cm
Transporttiefe
17.8 cm
Transporthöhe
5.46 cm
Transportgewicht
150 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
40 dB
Frequenzgang
20 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Passive Geräuschunterdrückung (PNC)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.