Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EncorePro 310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267833
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     767G1AA
EAN/GTIN:
     0197029428240
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Machen Sie das Beste aus jedem Anruf. Die Contact-Center-Headsets der EncorePro 300-Serie sind gut für Mitarbeiter:innen, Anrufer:innen und Ihr Geschäftsergebnis. Dauerhafter Komfort. Absolute Zuverlässigkeit. Noise Canceling für klare Sprachqualität. Und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.
Poly EncorePro 310 - EncorePro 300 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.1 cm
Tiefe
14.9 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
105 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Serien
EncorePro 300 series
Merkmale
290° drehbares Mikrofon
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Chrome OS, Windows, macOS
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
53 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
5.6 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Lautstärkeregler, Stummtaste
Kabel
Kabellänge
76.2 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.2 cm
Transporttiefe
17.7 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
160 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
35 - 21000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.