Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EncorePro HW715


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267793
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     783N5AA
EAN/GTIN:
     0197029632623
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Ein leistungsstarkes Headset ist die Grundlage für eine herausragende Contact-Center-Erfahrung. Die EncorePro 700-Serie verfügt über ausgezeichnetes Noise Canceling für präzise Sprachinteraktionen und sorgt dafür, dass Kunden sich nicht so häufig wiederholen müssen. So fühlen sich sowohl Anrufer:innen als auch Mitarbeiter:innen gehört und sicher.
Poly EncorePro HW715 - EncorePro 700 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
53 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Serien
EncorePro 700 Series
Merkmale
290° drehbares Mikrofon
Material Ohrpolster
Kunstleder
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
SoundGuard DIGITAL Technology
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Stummtaste, Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
2.18 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.5 cm
Transporttiefe
14.9 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
191 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Passive Geräuschunterdrückung (PNC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 130,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.