Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager 5200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267652
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7K2F3AA
EAN/GTIN:
     0197192519974
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Sie arbeiten sowohl im Büro als auch im Außendienst? Wir haben die Lösung für Sie. Das Voyager 5200-Headset bietet professionellen Sound, egal wo Sie den Anruf entgegennehmen. Jetzt können Sie in jeder Umgebung auf jedem Ihrer Geräte arbeiten, mit flexibler Konnektivität und Bluetooth -Technologie.
Poly Voyager 5200 - Voyager 5200 series - Headset - im Ohr - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.1 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Zusätzliche Funktionen
DSP
Serien
Voyager 5200 series
Merkmale
Sprachbenachrichtigungen, 280° drehbares Mikrofon, Länge Mikrofonarm 122,5 mm
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
Schweißresistent
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), Ladegehäuse, Mikro-USB-Ladekabel, BT700 Bluetooth USB-Adapter
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows, macOS, iOS, Android
Enthaltene Software
Poly Lens
Kabeldetails
Kabel micro-USB auf USB-A - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
1.6 Stunden
Kapazität
122 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
9 Tage
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
Digitale Signalverarbeitung, Smart Sensor Technology, Echo Cancelation, Sidetone-Erkennung, SoundGuard Technology
Empfindlichkeit
90 dB
Impedanz
32 Ohm
Equalizer
20-Band
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - über dem Ohr angebracht - monaural
Membran
13.6 mm
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Secure Simple Pairing (SSP2)
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler, Ein/Aus, Anruf, Annehmen/Beenden, Titel vor, Abspielen/Pause, Wiederwahl
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet, MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
WindSmart Technology
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.