Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly MDA524 QD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267641
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L544AA
EAN/GTIN:
     0197497837704
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Die intelligenten Audioprozessoren MDA500 QD integrieren nahtlos gemischte Anrufumgebungen und machen es den Kundenbetreuern leicht, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Unabhängige Lautstärke- und Stummschaltungssteuerungen ermöglichen das Mischen von Audiokanälen, um die Kundenerfahrung zu verbessern, da die Kunden deutlich hören und gehört werden können.
Poly MDA524 QD - Handset-/Computer-/Headset-Schalter für Headset, Tischtelefon - QD, USB-A - für Poly EncorePro 500 USB; 700 USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.28 cm
Tiefe
11.75 cm
Höhe
3.24 cm
Gewicht
140 g
Produkttyp
Handset-/Computer-/Headset-Schalter
Steuerungen
Lautstärke, Anrufbeantwortung, stumm
Bestimmt für
Headset, Tischtelefon
Verbindungen
Verbindungen
Headset - Quick Disconnect ¦ USB - USB Type-A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Poly EncorePro 500 USB ¦ Poly EncorePro 700 USB
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.