Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire 3210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267632
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     80S09AA
EAN/GTIN:
     0197497211238
Suchbegriffe:
Cisco Headsets
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Die Blackwire 3200 Series bietet beste Audioqualität in einem Headset das für Unternehmensanforderungen geschaffen wurde. An dem schlanken Design und dem flexiblen Mikrofonarm für eine individuelle Passform gibt es nichts auszusetzen.
Poly Blackwire 3210 - 3200 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-C - Schwarz - Skype-zertifiziert, Avaya Certified, Cisco Jabber Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
64 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Serien
3200 Series
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS, Windows 11
Kabeldetails
USB-C Kabel
Software-Zertifizierung
Skype-zertifiziert, Avaya Certified, Cisco Jabber Certified
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Digitale Signalverarbeitung, Echo Cancelation, Dynamic EQ optimiert
Empfindlichkeit
90 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Halten, Wiederwahl
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.5 cm
Transporttiefe
5.6 cm
Transporthöhe
20.7 cm
Transportgewicht
250 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.