| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9266696 Herst.-Nr.: BPTAP004 EAN/GTIN: 0051144065530 |
| |
|
| | |
| Holen Sie sich den revolutionären neuen Blickschutzfilter, der Ihre Bildschirminhalte so nahtlos schützt, dass Sie ihn kaum bemerken werden - die visuellen Hacker um Sie herum aber schon. Wir stellen den 3M Bright Screen Blickschutzfilter vor. Einfach anzubringen, einfach zu verwenden, einfach zu vergessen. Nur von 3M, den Experten für Bildschirm-Blickschutz. 3M Bright Screen Privacy Filter - Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) für Tablet - hell - 2-Wege - klebend - Schwarz - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 24.5 cm | | Höhe | 17.6 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) | | Paketinhalt | COMPLY Klebestreifen | | Schutz | Blendfrei, Blaulichtreduzierung | | Installationstyp | Klebend | | Bestimmt für | Tablet | | Blickschutzfilter | 2-Wege | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, 3m blickschutz filter ipad, 3m bildschirmfilter, 3 m bildschirmfilter |
| | |
| |