Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuba DEK 217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9265443
Hersteller:
     fuba
Herst.-Nr.:
     21505032
EAN/GTIN:
     4050414002127
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Fuba DEK 217 - Satellitenantennen-Umwandler - Satellit - Twin-LNB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
220 g
Produkttyp
Satellitenantennen-Umwandler
Bestimmt für
Satellit
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Antenne
Funktionen
Umschaltbar
Umformerart
Twin-LNB
Frequenzbereich
950 - 1950 MHz, 1100 - 2150 MHz, 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz, 9.75 GHz, 10.6 GHz
Antennenverstärkung
49dB
Geleisteter Anschluss
Art
2 x Antenne - F-Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.