Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips S9000 Prestige SP9840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
Philips Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
Philips Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
Philips Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
Artikel-Nr.:
     C1006-9210169
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SP9840/32
EAN/GTIN:
     8720689004336
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Philips S9000 Prestige SP9840 - Rasierer - schnurlos - Matt Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Matt Black
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Besondere Funktionen
Schnellladen, SkinIQ Technologie, Power Adapt Sensor, NanoTech Dual Precision blades, Guide & Cut system, Hydro SkinGlide coating, UltraFlex suspension system
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
SmartClick Präzisionstrimmer ¦ Aufbewahrungskoffer ¦ Kartusche für Reinigungsstation Quick Clean Pod ¦ Netzteil ¦ Quick Clean Pod
Waschbar
Ja
Display
Typ
Digital
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand, Gepäckschloss, niedriger Batteriestand, Reinigung, Scherköpfe austauschen
Steuerelemente
Drucktaster
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Selbstschärfende Klingen, ergonomisches Design
Rasierkopftyp
Flexible Scherköpfe
Köpfe Anzahl
3
Rasierer Typ
Drehend
Abwaschbarer Kopf
Ja
Ersatzkopf Kompatibilität
SH91
Klingenanz.
72
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,72*
€ 322,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.