Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9210048
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC1157
EAN/GTIN:
     5056561803418
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
Ladegerät USB
Raspberry Pi - Netzteil - 27 Watt - 5 A - PD (24 pin USB-C) - auf Kabel: USB-C - Schwarz - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel USB-A auf USB-C - 1.2 m
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
27 Watt
Geleistete Netzspannung
5.1 / 9 / 12 / 15 V
Elektrischer Strom max.
5 A
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB-C
Menge Eingangsstecker
1
Geräte-Betriebsmodus
PD (USB-C) 5.1/9/12/15 V - 5/3/2.25/1.8 A
Schnellladetechnologie
Power Delivery
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.