Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amplicomms BigTel 50 Alarm Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9098528
Hersteller:
     Audioline
Herst.-Nr.:
     ATLE1424096
EAN/GTIN:
     3700601424096
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Notrufsender
Großtasten-Telefon mit programmierbaren Notrufnummern und handlichem Alarmgeber.
Amplicomms BigTel 50 Alarm Plus - Telefon mit Schnur - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusefarbe
Dunkelgrau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Wandbefestigung, Tragriemen, 2 SOS-Funkarmbänder
Batterie
Batterie
4 x Batterie - AA-Typ
Mitgelieferte Anzahl
4
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Caller ID Sprachansage, Wahlwiederholung, Optische Anrufsignalisierung durch LED, SOS-Notruffunktion mit Fernsteuerung, Mikrofonstummschaltung mit optischer Anzeige, Zeit- / Datumsanzeige, Caller number display (CLIP)
Position des Wählers
Telefon
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Lautstärkeregelung
7 Stufen
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
3
Kapazität des Telefonbuchs
32 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
17.5 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
722 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.