Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Realimove AC9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9057862
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     AC9000BK
EAN/GTIN:
     3760265541775
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
AgfaPhoto Realimove AC9000 - Action-Kamera - 4K / 30 BpS - 12.0 MPix - Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 4K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264, H.265, MP4
Bildstabilisator
Elektronisch
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n
Sensorauflösung Camcorder
12.0 MPix
Bildaufnahmeformat
JPEG
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte
ISO (Max)
3200
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Nativ ISO
100-3200
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, wasserdichter Tragebeutel, Zubehörkit, Befestigungsklammer(n)
Batterie
Batterietyp
Lithium - herstellerspezifisch
Details
1050 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
170 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Zeitrafferaufnahme, Schleifenaufnahme, Zeitlupenaufnahme, Dramashot
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
49 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (micro-USB) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D)
Aktionskamerafunktionen
Kameratyp
Montierbar
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 4000 x 3000 ¦ JPEG 3840 x 2160 ¦ JPEG 2560 x 1440
Videoaufnahme
MPEG-4 - 3840 x 2160 - 30 Bilder pro Sek. ¦ MPEG-4 - 2704 x 1520 - 30 Bilder pro Sek. ¦ MPEG-4 - 1920 x 1440 - 60 Bilder pro Sek. ¦ MPEG-4 - 1920 x 1440 - 30 Bilder pro Sek. ¦ MPEG-4 - 1920 x 1080 - 60 Bilder pro Sek. ¦ MPEG-4 - 1920 x 1080 - 30 Bilder pro Sek. ¦ MPEG-4 - 1280 x 720 - 120 Bilder pro Sekunde ¦ MPEG-4 - 1280 x 720 - 60 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkarte
microSD
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.