| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9051881 Herst.-Nr.: 2249706 EAN/GTIN: 4064161039299 |
| |
|
| | |
| Motorola O2 Series O201 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT - dreiweg Anruffunktion Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurlostelefon | | Schutz | Wasserabweisend, IP67 | | Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte | 1 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Telefonleitungskabel | | Zubehör im Lieferumfang | Basisstation, Telefonladeständer | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar - NiMH | | Kapazität | 750 mAh | | Standby-Zeit | Bis zu 250 Std. | | Gesprächszeit | Bis zu 720 Min. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - Farbe | | Anzeigestelle | Hörer | | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr, Alarm, Intercom, Wahlwiederholung, Tastenton ein/aus | | Norm für schnurlose Telefone | DECT | | Max. Hörer-Betriebsabstand | 50 m | | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 1 km | | Position des Wählers | Hörer | | Wählerbetriebsarten | Puls, Ton | | Lautstärkeregelung | Ja | | Max. unterstützte Hörer | 11 | | Max. unterstützte Base Units | 4 | | Beleuchtete Tastatur | Ja | | Anzeigen | Signalstärkenanzeige, Batteriestatusanzeige | | Konferenzfähig | Dreiweg | | Anrufservices | Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung | | Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige/Anklopffunktion | | Freisprecheinrichtung | Ja | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 20 | | Speicher für Anruferkennung | 50 Namen und Nummern | | Kapazität des Telefonbuchs | 200 Namen und Nummern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |