| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9039693 Herst.-Nr.: MT103ZM/A EAN/GTIN: 0194253939542 |
| |
|
| | |
| Die Silikonhülle mit MagSafe wurde von Apple speziell für das iPhone 15 Plus entwickelt und ist eine wunderbare Möglichkeit, Ihr iPhone zu schützen. Die seidige, weiche Oberfläche des Silikons fühlt sich toll in der Hand an. Und innen sorgt ein weiches Mikrofaserfutter für noch mehr Schutz. Mit den integrierten Magneten, die sich perfekt auf das iPhone 15 Plus ausrichten, bietet diese Hülle ein magisches Befestigungserlebnis und schnelleres kabelloses Laden - jedes Mal. Wenn es Zeit zum Aufladen ist, lässt du die Hülle einfach auf deinem iPhone und schließt dein MagSafe-Ladegerät an oder stellst es auf dein Qi-zertifiziertes Ladegerät. Wie alle von Apple entwickelten Hüllen wurde auch diese Hülle während des gesamten Design- und Herstellungsprozesses Tausenden von Teststunden unterzogen. Sie sieht also nicht nur gut aus, sondern ist auch so gebaut, dass sie dein iPhone vor Kratzern und Stürzen schützt. Apple - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Silikon - Schwarz - für iPhone 15 Plus Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Material | Silikon | | Material des Innenfutters | Weiches Mikrofaser | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | | Deckelmerkmale | Weich, integrierte Magnete | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle apple, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| |