| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9038280 Herst.-Nr.: G7Q-00214 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Age of Empires IV - Anniversary Edition - Xbox One, Win, Xbox Series X, Xbox Series S - Download - ESD Weitere Informationen: Allgemein | Auslieferungsmedien | Download | | Genre | Echtzeitstrategiespiel | | Plattform | Microsoft Xbox One, Windows, Microsoft Xbox Series X, Microsoft Xbox Series S | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Windows 10 64-bit Edition - RAM 8 GB - HD 50 GB | | Unterstütztes Betriebssystem | Windows 10 64-bit Edition | | Zusätzliche Anforderungen | Maus oder kompatibles Peripheriegerät, Grafikkarte, Tastatur, mit DirectX 12.0 kompatible Grafikkarte, DirectX 12 | Spiel | ESRB Content Descriptors | Gewalt, kurze Darstellung von Blut, Nutzer interagieren | | ESRB-Bewertung | Jugendliche ab 13 Jahre | | PEGI-Rating | 12 | | PEGI-Inhaltsbeschreibung | Gewalt | | USK-Freigabe | Freigegeben ab 12 Jahren gemäß § 14 JuSchG | | Einstufung der australischen Regierung | Parental Guidance (PG) | | Entwickler | Relic Entertainment, World's Edge | | Veröffentlichungsdatum | 22 August 2023 | | Multiplayer | Internet | | Herausgeber | Xbox Game Studios | Lizenzierung | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |