Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Enduro 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9034249
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02754-01
EAN/GTIN:
     0753759296650
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Sportuhr
Die Garmin Enduro 2 ist eine Sportuhr, die für Abenteurer entwickelt wurde. Mit ihrer robusten Titanlünette und dem Gehäuseboden, dem Gehäuse aus faserverstärktem Polymer und dem wasserdichten Design ist sie für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Dank der Solarladetechnologie, die die Batterielebensdauer verlängert, und dem bei Sonnenlicht ablesbaren Display ist die Enduro 2 auch in solchen Umgebungen einsatzbereit. Der GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger, die TopoActive-Karten und die Trendline Popularity Routing-Funktion sorgen für eine präzise Navigation, sodass Sie sich beim Wandern, Radfahren oder Schwimmen nie verirren. Die Gesundheits- und Fitnessüberwachung ist umfassend und umfasst einen Pulsox-Sensor, die Überwachung der Herzfrequenzvariabilität und eine Körperbatteriefunktion zur Überwachung des Energieniveaus. Mit ANT+-, Bluetooth- und Wi-Fi-Funktionen bleibst du in Verbindung und kannst dich über SMS und soziale Apps benachrichtigen lassen, über eingehende Anrufe informiert werden und mit Garmin Pay kontaktlos bezahlen. Egal, ob du neue Trails erkundest oder deinen Trainingsfortschritt verfolgst, der Garmin Enduro 2 ist ein zuverlässiger Begleiter für jedes Abenteuer.
Garmin Enduro 2 - Sportuhr mit Riemen - UltraFit Nylongewebe - schwarz - Handgelenkgröße: 110-220 mm - Anzeige 3.556 cm (1.4") - 32 GB - Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ - 70 g
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Sportuhr
Audioausgang
Lautsprecher
Funktionen
Musik-Fernsteuerung, Telefonsuchfunktion, VO2 max, bei Sonneneinstrahlung gut lesbar, Überwachung der Herzfrequenzvariabilität (HRV), HR-Zonen, VIRB-Kontrolle, PinPointer, digitale Punktekarte, Inaktivitätsalarm, Move IQ, Geräteortung, Funktion für Atemtraining, Anruf ablehnen, Garmin Elevate, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, LiveTrack, Group LiveTrack, Live Event Sharing, TrueUp, Body Battery, Auto Lap, Garmin AutoShot, TracBack, PacePro-Pace-Strategien, Solar-Ladefunktion, Steuerung der Musikwiedergabe, Wetterinformationen, Dualgitter-Koordinaten, virtueller Partner, Trendline-Routing nach Beliebtheit, Unfallerkennung, anpassbare Ziffernblätter, Gesundheit für Frauen, vorinstallierte topografische Karten, GPS-Uhrzeitsynchronisierung, Smart-Trainer-Bedienung, CLIMBPRO Anstiegsplaner, XERO-Standorte, SatIQ Technology, NextFork-Navigation, SkiView maps, TopoActive maps
Integrierte Komponenten
LED-Taschenlampe
Sensoren
Beschleunigungssensor, Thermometer, barometisches Altimeter, Pulse Ox-Sensor, Gyroskop, elektronischer 3-Achsen-Kompass
Navigation
GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Aktivität/Sport
Multisport
Unterstütztes Hostgeräte-OS
iOS, Android
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, bewältigte Stockwerke, Höhe, Geschwindigkeit, Schrittfrequenz, Stressniveau, Atemfrequenz, Aktuelle Steigung/Gefälle, Schwimm-Metriken, Flüssigkeitszufuhr, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingseffekt, Schlafqualitätsindex, Bodenkontaktzeit, Schrittlänge
Zahlungstechnologie
Garmin Pay
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Lade-/Datenkabel, Silikon-Armband (schwarz)
Gehäusematerial
Titan, faserverstärktes Polymer
Vibrationsalarm
Ja
Garantie
2 Jahre Garantie
Vorinstallierte Software
Stopwatch, Calendar, Alarm Clock, Stocks, Timer, CONNECT IQ
Schutz
Wasserfest
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.55 W/kg (body) ¦ 0.37 W/kg (Gliedmaßen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
100 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Laufzeit (bis zu)
550 Tag(e)
Laufzeitdetails
Smartwatch-Modus - bis zu 34 Tage ¦ Smartwatch-Modus (mit Solar) - bis zu 46 Tage ¦ Energiesparmodus - bis zu 111 Tage ¦ Energiesparmodus (mit Solar) - bis zu 550 Tage ¦ GPS-Modus - bis zu 110 Stunde(n) ¦ GPS-Modus (mit Solar) - bis zu 150 Stunde(n) ¦ Modus für alle Satellitensysteme - bis zu 78 Stunde(n) ¦ Modus alle Satellitensysteme (mit Solar) - bis zu 96 Stunde(n) ¦ Alle Satellitensysteme + Multiband - bis zu 68 Stunde(n) ¦ Alle Satellitensysteme + Multiband (mit Solarladung) - bis zu 81 Stunde(n) ¦ Modus alle Satellitensysteme mit Musik - bis zu 20 Stunde(n) ¦ Maximaler GPS-Akku-Modus - bis zu 264 Stunde(n) ¦ Maximaler GPS-Akku-Modus (mit Solar) - bis zu 714 Stunde(n) ¦ Expeditions-GPS-Modus - bis zu 77 Tage ¦ Expeditions-GPS-Modus (mit Solar) - bis zu 172 Tage
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth, Wi-Fi, ANT+
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen, Drucktaster
Abmessungen und Gewicht
Details
Nur Gehäuse: 64 g
Anzeige
Typ
Memory-in-Pixel LCD - Farbe - transflektiv
Auflösung
280 x 280 Pixel
Seitenverhältnis
Full circle
Diagonale
3.556 cm (1.4")
Schutz
Power Sapphire
Speicherkapazität
Kapazität
32 GB
Band
Breite
26 mm
Farbe
Schwarz
Material
UltraFit Nylongewebe
Austauschbar
Ja
Name
Riemen
Verschluss-Typ
Klettverschluss
Passend für Handgelenke mit Umfang
110-220 mm
Elegantes Uhrenetui
Blende
Titan
Robustes Design
Ja
Gehäuse Form
Rund
Gehäuse Rückseite
Titan
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, garmin sportuhr, uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,78*
€ 785,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,69*
€ 771,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,13*
€ 735,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,27*
€ 710,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,50*
€ 665,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.