Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streamplify MIC TRIPOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9032869
Hersteller:
     Streamplify
Herst.-Nr.:
     SPMC-MZ1C127.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Mono-Mikrofone
Streamplify MIC TRIPOD - Mikrofon - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.8 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
1 kg
Kompatibilität
Chrome OS, Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB
Zusätzliche Funktionen
RGB-Beleuchtung
Empfohlene Verwendung
Computer - Streaming
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Dreibeinstativ, Pop-Filter
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 1.8 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (4 PIN USB Type A) ¦ Audio Line-Out
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-36 dB
Impedanz
680 Ohm
Verhältnis von Signal zu Geräusch
85 dB
Max. Schalldruck
120 dB
Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom)
5 V
Total Harmonic Distortion (THD)
<0.1%
Frequenzgang
100 - 18000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.