Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BrightSign XT1145 Digital Signage-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9030584
Hersteller:
     BrightSign
Herst.-Nr.:
     XT1145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Der BrightSign XT1145 wurde entwickelt, um die Anforderungen dynamischer visueller Displays zu erfüllen. Mit seiner Unterstützung für 8K-Auflösung und Technologien mit hohem Dynamikbereich wie HDR 10 und Hybrid Log-Gamma liefert er eine hohe Bildqualität und erweckt Inhalte mit lebendigen Farben und scharfen Details zum Leben. Die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten des Geräts, darunter HDMI, USB und Gigabit-Ethernet, sorgen dafür, dass es sich problemlos in jede bestehende AV-Infrastruktur integrieren lässt, was es zu einer flexiblen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Darüber hinaus bieten der robuste interne Speicher des XT1145 und die Kompatibilität mit microSD-Karten reichlich Platz für umfangreiche digitale Mediensammlungen. Seine fortschrittliche Audiounterstützung verbessert Multimedia-Präsentationen zusätzlich und macht ihn zur idealen Wahl für Umgebungen, in denen sowohl Bild- als auch Tonqualität wichtig sind. Ausgestattet mit Power over Ethernet+ (PoE+), vereinfacht der XT1145 auch die Installation, da er sowohl die Strom- als auch die Datenübertragung über ein einziges Kabel ermöglicht. Diese Kombination aus hochwertiger Videoleistung, flexibler Konnektivität und effizienter Energieverwaltung macht den BrightSign XT1145 zu einer sinnvollen Investition für Unternehmen, die beeindruckende Digital Signage-Inhalte erstellen möchten.
BrightSign XT1145 - Digital Signage-Player - 256 GB - 8K (4320p) - 60 BpS - HDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.862 cm
Tiefe
18.59 cm
Höhe
1.919 cm
Gewicht
680 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Power over Ethernet+ (PoE+)
Schnittstellen
Gigabit Ethernet
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Regionale Ausnahmen
Europa, Großbritannien - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabellose Antenne, USB-Mobilmodem
Video
Auflösung
8K (4320p)
Bildrate
60 BpS
Wiedergabeformate
H.265, H.264, MP4, MKV, TS, MPEG-2, VOB
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG)
Software
Software inbegriffen
BrightSign, BSN.cloud Networking, BrightAuthor, Control Cloud, CMS Solutions
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang ¦ HDMI input ¦ USB - Type A ¦ USB - Type C ¦ Seriell - RS-232 ¦ GPIO - Phoenix-Steckverbinder ¦ Infrarot - Mini-Klinkenstecker ¦ LAN (Gigabit Ethernet)
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Standbildformate
PNG, BMP, JPEG
Digital Audio
Audioformate
MP3, AAC, WAV
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.41 kg
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Weitere Suchbegriffe: digital signage-player
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 994,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,04*
€ 1.182,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,73*
€ 1.130,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,47*
€ 1.096,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,60*
€ 1.069,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.