Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cirro Buds Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Cirro Buds Pro blau
HyperX Cirro Buds Pro blau
HyperX Cirro Buds Pro blau
HyperX Cirro Buds Pro blau
HyperX Cirro Buds Pro blau
HyperX Cirro Buds Pro blau
HyperX Cirro Buds Pro blau
HyperX Cirro Buds Pro blau
HyperX Cirro Buds Pro blau
HyperX Cirro Buds Pro blau
HyperX Cirro Buds Pro blau
Artikel-Nr.:
     C1006-9028630
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     727A6AA
EAN/GTIN:
     0197029008206
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Bewege dich stattdessen durch unsere umtriebige Welt, ohne sie in deine zu lassen. Die HyperX Cirro Buds Pro True Wireless-Ohrhörer mit Hybrid-ANC sorgen dafür, dass du dein Lieblings-Handyspiel, dein Hörbuch oder deine Musik auch ohne Alltagsgeräusche genießen kannst. Wenn du lieber ein Ohr für die nächste Haltestelle offen halten oder wachsam bleiben willst, entscheide dich für den Umgebungsgeräuschmodus, um einen gewissen Hintergrundgeräuschpegel durchzulassen. Mit einer Bluetooth 5.2-Verbindung profitierst du von einer problemlosen Verbindung mit geringer Latenz für deine Handyspiele. Die Cirro Buds Pro sind IPX4-zertifiziert und sind somit robust genug, sodass du dich gegen die Konkurrenz durchsetzen und ein Workout durchziehen kannst. Vollständig geladen halten sie bis zu 35 Stunden lang und können in nur 40 Minuten vollständig geladen werden. Bei diesen vielseitigen Wireless-Ohrhörern steht auch der Tragekomfort im Vordergrund. Im Lieferumfang sind 3 Paar Ohrstöpsel enthalten, damit du genau die für dich geeignete Passform findest.
HyperX Cirro Buds Pro - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
39.4 g
Farbe
Blau
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 8.54 g ¦ Ladekoffer: 39.4 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer, Spielkonsole, Telefon
Material Ohrpolster
Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Silikonohrstöpsel (klein, mittel, groß), Ladegehäuse
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - 30 cm
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
4.5 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
112 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
8 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<3 %
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Headset-Profil (HSP), Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid Active Noise Cancelling
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-12.5 dBFS/Pa (bei 1 kHz)
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.