Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Logitech G Pro X 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-9026073
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
981-001275
EAN/GTIN:
5099206109070
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Mit Profis entwickelt. Entwickelt, um zu gewinnen. Das PRO X 2 Lightspeed-Headset bietet professionellen Klang, kabelloses Lightspeed und maximalen Komfort für Wettkämpfe auf höchstem Niveau. Hören Sie jeden Schritt, jede Aktion und jede Bewegung mit der immersiven Klangwelt der Graphene-Treiber.
Logitech G Pro X 2 - Headset - ohrumschließend - Bluetooth / LIGHTSPEED - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Magenta
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.6 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
18.9 cm
Gewicht
345 g
Farbe
Magenta
Kompatibilität
Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth / LIGHTSPEED - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Max. Betriebsabstand
30 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Empfänger: 1.9 cm x 4.9 cm x 0.85 cm / 9 g ¦ Mikrofon: 6 g
Empfohlene Verwendung
Computer, Spielkonsole
Material Ohrpolster
Kunstleder, Memory-Schaumstoff
Stirnbandmaterial
Aluminium, Stahl, Kunstleder, Rückstellschaum
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ohrenstöpsel, kabelloser Adapter, Ladekabel USB-C auf USB-A, 3,5 mm Audiokabel, weiche Tasche
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 1.8 m ¦ Audiokabel - ablösbar - 1.8 m
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
50 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Blue VO!CE Mic Technology
Empfindlichkeit
87.8 dB
Impedanz
38 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
Graphen - 50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
DTS Headphone:X 2.0, vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Geräuschdämmung
Ja
Max. Geräuschdruck
108 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth / LIGHTSPEED
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Bluetooth, Lautstärkeregler, Stummtaste, Ein-/ Aus
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.15 cm
Transporttiefe
23.5 cm
Transporthöhe
24.4 cm
Transportgewicht
850 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-39 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid (unidirektional)
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Headsets
,
PC Headset
,
Logitech Headsets
,
Nintendo Headset
,
Nintendo Zubehör
,
PlayStation Headset
,
PlayStation Zubehör
,
Surround Headset
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
logitech gaming headset
,
bluetooth headset
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 191,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHERRY MA 3.0 UNI
Cherry
JA-0800
€ 70,08*
Ähnlich
CHERRY MA 6.0 UNI USB
Cherry
JA-0850
€ 85,31*
Ähnlich
CHERRY NGALE Boom Arm
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
€ 105,30*
Ähnlich
CHERRY NGALE R
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
€ 124,35*
Ähnlich
CHERRY NGALE X
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
€ 188,45*
Ähnlich
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
Cherry
JA-0700
€ 39,28*
Ähnlich
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
Cherry
JA-0710
€ 63,94*
Ähnlich
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
Cherry
JA-0720
€ 64,35*
Ähnlich
CHERRY UM POP FILTER
Cherry
JA-0750
€ 14,68*
Ähnlich
CHERRY AC 2.2
Cherry
JA-2210-2
€ 8,90*
Ähnlich
CHERRY XTRFY XG-H1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Silber
CHERRY XTRFY
XG-H1
€ 147,85*
Ähnlich
Corsair HS55 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Weiß
Corsair
CA-9011281-EU
€ 96,76*
Ähnlich
Corsair HS80 RGB USB Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Weiß
Corsair
CA-9011238-EU
€ 102,77*
Ähnlich
Corsair Virtuoso RGB Wireless Hi-Fi 7.1 Surround Gaming Headset Weiss
Corsair
CA-9011186-EU
€ 190,45*
Ähnlich
Logitech 920-012931 Nicht kategorisiert
Logitech
920-012931
€ 210,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.