Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ZV-1F Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9024573
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ZV1FBDI.EU
EAN/GTIN:
     5013493456426
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Spiegellose Systemkamera
Die ZV-1F ist eine einfach zu bedienende Kamera mit hervorragender Bildqualität - der ideale nächste Schritt für Content Creators und Vlogger. Eine Kamera im Taschenformat mit einem großen 1-Zoll-Sensor, einem 20-mm-Weitwinkelobjektiv und vielen benutzerfreundlichen Funktionen, die speziell für Vlogger und Online-Videoersteller entwickelt wurde. Die ZV-1F ist einfach zu bedienen und bietet eine hervorragende Bildqualität - der ideale nächste Schritt für Content-Creators und Vlogger.
Sony ZV-1F - Digitalkamera - Kompaktkamera - 20.1 MPix - 4K / 30 BpS - ZEISS - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera mit Live View-Modus
Typ des optischen Sensors
Exmor RS CMOS
Digitales Zoom
8x
Digital-Video-Format
H.264, XAVC S, MPEG-4 AVC
Wirksame Sensorenauflösung
20.100.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
8.8 x 13.2 mm
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Optisch (Steady Shot)
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1
AE/AF Control
Objektverfolgungs-AF, Augenerkennungs-AF, Touch-Autofokus, Tiererkennung AF
Gesamtanzahl Pixel
21.000.000 Pixel
Sensorauflösung
20.1 Megapixel
Audiosignalformat
Linear PCM, AAC LC
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung AF/AE
Ja
Bildprozessor
BIONZ X
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
425
Bildaufnahmeformat
JPEG
Objektiv im Lieferumfang
ZEISS
Druckstandard
DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PRINT-Bildzuordnung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Wireless Image Transfer, Live-Streaming
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion
ISO (Max)
12800
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Nativ ISO
125-6400
ISO erweitert (max.)
12800
ISO erweitert (min.)
80
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kunststoff, Aluminium
Zubehör im Lieferumfang
Objektivdeckel, Wind-Schutzschirm, USB-C Kabel, Windschutzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Software
Software
Imaging Edge Mobile Plus
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 360 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Fotoaufnahmen - 540 Schüsse (LCD-Monitor aus) ¦ Videoaufnahme - 60 Minuten
Batterietyp
Sony NP-BX1 Lithium-Ionen
Details
Sony NP-BX1 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1240 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
ZEISS 7.6 f/2.0 Tessar T*
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
20mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Filtergröße
40.5 mm
Max. Sichtwinkel
94 Grad
Min. Fokussierungsabstand
5 cm
Objektivkonstruktion
6 Gruppen / 6 Elemente
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, Datums-/Zeitstempel, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Laden über USB, integrierte Hilfefunktion, High ISO NR, S-Log2 Gamma-Einstellungen, Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung, S-Log3 Gamma-Einstellungen, Hintergrundunschärfe-Funktion, D-range correction, Webcam-Funktion, REC Led, Shot Mark, Proxy-Aufzeichnung
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
3,5 Bilder pro Sekunde, 16 Bilder pro Sekunde
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.55 cm
Tiefe
4.64 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
229 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 229 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 256 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (USB Type-C) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV 0-24 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 800, ISO 125, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 320, ISO 640, ISO 80, ISO 500, ISO 250, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO 1000, ISO 1250, ISO 2000, ISO 2500, ISO 4000, ISO 5000, ISO 12800, ISO 10000, ISO 8000, ISO-Autom. (125-6.400)
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/32000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/4 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot, Durchschnitt, lichtbetonte Messung
Belichtungsfunktionen
Automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Sättigung, Kontrastkompensation, Soft Skin, Schärfen, Creative Look Voreinstellungen
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht), Fluoreszierend (warm-weiß), Underwater, Fluoreszierend (Tageslicht Weiß)
Verschlusstyp
Elektronisch
Belichtungsreihen-Modi
Belichtungsreihe dynamischer Bereich
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Windgeräusch-Reduzierung, 3-Mic-System
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen, TRILUMINOS Color-Technologie
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Klappbar (176°) / drehbar (270°)
Display-Format
921.600 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 5472 x 3648 ¦ JPEG 3888 x 2592 ¦ JPEG 2736 x 1824 ¦ JPEG 4864 x 3648 ¦ JPEG 3648 x 2736 ¦ JPEG 2592 x 1944 ¦ JPEG 5472 x 3080 ¦ JPEG 3648 x 2056 ¦ JPEG 2720 x 1528 ¦ JPEG 3648 x 3648 ¦ JPEG 2544 x 2544 ¦ JPEG 1920 x 1920
Videoaufnahme
XAVC S - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 120 Bilder pro Sekunde ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 100 fps ¦ XAVC S HD - 1280 x 720 - 9Mbps
Unterstützte Speicherkarten
Memory Stick Duo, SD Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro Mark2, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Max. unterstützte Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,68*
€ 538,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,74*
€ 535,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,64*
€ 519,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,39*
€ 513,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,83*
€ 481,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.