Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER Series 5000 S5588


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHAVER Series 5000 S5588/20 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5588/20 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5588/20 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5588/20 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Artikel-Nr.:
     C1006-9023980
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S5588/20
EAN/GTIN:
     8720689000284
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5588 - Rasierer - schnurlos - Piano Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Piano Black
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Besondere Funktionen
Schnellladen, SkinIQ Technologie, Power Adapt Sensor
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Waschbar
Ja
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Stromverbrauch
9 W
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Stromverbrauch im Detail
0,04 W in Standby
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand, Gepäckschloss, Reinigung, Scherköpfe austauschen
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Selbstschärfende Klingen
Trimmer
Schnauzbart, Koteletten
Pop-up Trimmer
Ja
Rasierer Typ
Drehend
Abwaschbarer Kopf
Ja
Klinge Material
Stahl
Ersatzkopf Kompatibilität
SH71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.