Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Next Level Racing Free Standing Triple Monitor Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9022069
Hersteller:
     Next Level Racing
Herst.-Nr.:
     NLR-A010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
bildschirm standfuß
Next Level Racing Free Standing Triple Monitor Stand - Befestigungskit (Bodenständer) - für 3 LCD-/Plasma-Konsolen - Bildschirmgröße: 81.3-165.1 cm (32"-65")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
28 kg
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
70 kg
Empfohlene Verwendung
3 LCD-/Plasma-Konsolen
Montagekomponenten
Bodenständer
Empfohlene Display-Größe
81.3-165.1 cm (32"-65")
Anpassungen
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
Bis zu 660 x 450 mm, ab 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
98 cm x 48 cm x 14 cm / 30 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,03*
€ 383,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,53*
€ 377,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,82*
€ 343,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,66*
€ 316,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.