Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto DC5200 Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Realishot DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Schwarz
AgfaPhoto Realishot DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Schwarz
AgfaPhoto Realishot DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Schwarz
AgfaPhoto Realishot DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Schwarz
AgfaPhoto Realishot DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Schwarz
AgfaPhoto Realishot DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9021905
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     DC5200BK
EAN/GTIN:
     3760265540747
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera schwarz
AgfaPhoto DC5200 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 21.0 MPix - 720p - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 720p - Kompaktkamera
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
8x
Digital-Video-Format
AVI
Bildstabilisator
Elektronisch
Schnittstelle
USB 2.0
Sensorauflösung
21.0 Megapixel
Gesichtserkennung
Ja
Max. Videoauflösung
1280 x 720
Bildaufnahmeformat
JPEG
ISO (Max)
400
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Batterietyp
Lithium - herstellerspezifisch
Details
(inbegriffen)
Objektivsystem
Fokuseinstellung
Fixfokus
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Rotaugen-Reduzierung
Ja
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, Anti-Shake DSP
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO Automatisch
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich
Voreinstellungen für Weißabgleich
Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
6.1 cm (2.4") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 5616 x 3744 ¦ JPEG 4896 x 3672 ¦ JPEG 4608 x 3456 ¦ JPEG 4416 x 3312 ¦ JPEG 4000 x 3000 ¦ JPEG 3648 x 2736 ¦ 3488 x 2616 ¦ JPEG 3264 x 2448 ¦ JPEG 3648 x 2048 ¦ JPEG 2592 x 1944 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 640 x 480
Videoaufnahme
AVI - 1280 x 720 ¦ AVI - 640 x 480 ¦ AVI - 320 x 240
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Max. unterstützte Speicherkartengröße
64 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.