Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Elite 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9021820
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     100-99280901-99
EAN/GTIN:
     5707055060496
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Unsere besten Earbuds für Arbeit und Freizeit. Kristallklare Anrufe, ganztägiger Tragekomfort und Dolby Atmos Sounderlebnis.
Jabra Elite 10 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Cremefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Cremefarben
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Stereo-/Mono-Modus, Batteriestatusanzeige, Ruhemodus, In-Ear-Druckausgleich
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 1.96 cm x 2.82 cm x 1.88 cm / 5.7 g ¦ Ladekoffer: 6.54 cm x 2.44 cm x 4.69 cm / 45.9 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon
Schutz
Wasserdicht, IP57, staubdicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre mit Produktregistrierung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 4 pairs of EarGels, Ladekabel USB-C auf USB-A
Kennzeichnung
FCC, RoHS, BQB, REACH, MFI, ISED
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 20 cm
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunden
Batterie
Wiederaufladbar - drahtloses Laden
Standby-Zeit
345 Tage
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 6 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 27 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 8 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 34 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, HearThrough, Spotify Tap, Jabra Sound+, Sidetone-Erkennung
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Eingebaute Decoder
Dolby Atmos
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Low Energy, Telephony and Media Audio Profile (TMAP), Public Broadcast Profile (PBP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Halb offen
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Soundeffekte
Dolby Head Tracking
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Advanced ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Audio-Ausgabedetails
Multimedia - 20 - 20000 ¦ Kommunikation - 100 - 8000
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Abspielen/Pause
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
6
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.