Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER Series 5000 S5585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHAVER Series 5000 S5585/35 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Trimmer Blau
Philips SHAVER Series 5000 S5585/35 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Trimmer Blau
Artikel-Nr.:
     C1006-9020813
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S5585/35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5585 - Rasierer - schnurlos - Mitternachtsblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Mitternachtsblau
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reisedeckel ¦ Reinigungsbürste ¦ Ladestation
Waschbar
Ja
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Stromverbrauch
9 W
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand, Gepäckschloss
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Rutschfester Griff
Rasierkopftyp
Flexible Scherköpfe
Köpfe Anzahl
3
Rasierer Typ
Drehend
Abwaschbarer Kopf
Ja
Ersatzkopf Kompatibilität
SH71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.