Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER Series 1000 S1133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 1000 series S1133/41 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Grau
Philips 1000 series S1133/41 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Grau
Philips 1000 series S1133/41 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Grau
Artikel-Nr.:
     C1006-9020812
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S1133/41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Philips SHAVER Series 1000 S1133 - Rasierer - schnurlos - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
40 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schutzkappe
Kennzeichnung
IPX7
Waschbar
Ja
Energieversorgung
Ladezeit
8 Std.
Batterietechnologie
NiMH
Spannung
100 - 240 V
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Rutschfester Griff, ergonomisches Design
Rasierkopftyp
Flexible Scherköpfe
Köpfe Anzahl
3
Rasierer Typ
Drehend
Ersatzkopf Kompatibilität
SH30
Klingenanz.
27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
SH30/50
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.