|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1006-9020526 Herst.-Nr.: JBLQUANTUMTWSBLK EAN/GTIN: 6925281958281 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem JBL Quantum TWS kannst Du überall spielen und alles hören. Echte adaptive Geräuschunterdrückung begrenzt Ablenkungen, während Du in präzisen Surround-Sound eintauchst. Und wenn Du wieder in die reale Welt eintauchen musst, kannst Du dank JBL Dual Source schnell und einfach zwischen Spiel und eingehenden Anrufen wechseln, während Ambient Aware Dich auf Deine Umgebung aufmerksam macht. Dank der Kompatibilität mit allen Bluetooth-Quellen ist ein nahtloser Wechsel zwischen den Geräten möglich, egal wohin Dich Deine Abenteuer führen. Mit dem beiliegenden USB-C-Dongle in einem Ladeetui, das die 8 Stunden Laufzeit der Ohrhörer um 16 Stunden verlängert, kannst du ganz einfach ein schnelles Pairing mit Bluetooth-Smartphones durchführen und 2,4-GHz-Verbindungen mit niedriger Latenz zu kompatiblen Geräten herstellen. JBL Quantum TWS - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Adapter USB-C via Bluetooth - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-C via Bluetooth |  | Details zu Abmessungen & Gewicht | Ladekoffer: 42.4 g ¦ Ohrhörer: 5.5 g ¦ USB-C-Adapter: 2.5 g |  | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik |  | Schutz | IPX4 | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 3 Paar Ohrstöpsel, Bluetooth USB-C-Adapter, USB-C-Ladekabel, Ladebox (340 mAh) |  | Kennzeichnung | IPX4 |  | Kabeldetails | USB-C Ladekabel - ablösbar | Stromversorgung | Ladezeit | 2 Stunde(n) |  | Kapazität | 51 mAh |  | Batterie | 2 x Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer |  | Mitgelieferte Anzahl | 2 |  | Laufzeitdetails | Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung EIN (Hybrid) / Bluetooth): bis zu 6 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung EIN (Adaptiv) / Bluetooth): bis zu 5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 8 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 4 Stunden | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos |  | Soundmodus | Stereo |  | Besonderheiten | Ambient Aware, Niedriglatenz-Modus |  | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr |  | Active Noise Canceling | Ja |  | Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP) |  | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz |  | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.2 |  | Soundeffekte | QuantumSURROUND |  | Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie | True Adaptive Noise Canceling |  | Drahtlose Technologie | Bluetooth |  | Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte | 2 | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut |  | Mit Mikrofonen | 6 |  | Betriebsart des Mikrofons | Beamforming |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, JBL Headsets, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, in-ear kopfhörer |
|  |  |
| |