| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9019678 Herst.-Nr.: NA54SL03 EAN/GTIN: 8720574622027 |
| |
|
| | |
| Njorð byELEMENTS - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Lachsleder - Rust - für Apple iPhone 15 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Rust | | Material | Lachsleder | | Produkt-Recycling-Inhalt | 100 % - aus recyceltem Plastik | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | MIL-STD 810H, Global Recycle Standard (GRS) | | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Max. Höhe von Fallschutz | 2 m | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, njord iphone case, mobiltelefon hülle |
| | |
| |