Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9019659
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     HDST-35MM-PTVP-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Entdecken Sie die praktische und bequeme Funktion des Zebra-Headsets, das speziell für die Anforderungen der Telefonkommunikation entwickelt wurde. Mit seiner Push-to-Talk-Funktion (PTT) stellt dieses Headset sicher, dass Nachrichten schnell und klar übermittelt werden, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jede professionelle Umgebung macht. Das On-Ear-Design, das durch einen Über-Ohr-Bügel ergänzt wird, gewährleistet auch bei längerer Nutzung einen hohen Tragekomfort, so dass Sie sich ohne Ablenkung auf das Gespräch konzentrieren können. Darüber hinaus bietet der kabelgebundene Anschluss des Headsets über eine 3,5-mm-Buchse zuverlässige Konnektivität und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten. Egal, ob Sie sich in einem geschäftigen Büro oder an einem ruhigen Arbeitsplatz befinden, die Mono-Soundausgabe sorgt dafür, dass Sie klar und deutlich hören und gehört werden können. Dieses Zebra-Headset vereint Funktionalität und Komfort und ist Ihre Lösung für eine effiziente und effektive Kommunikation.
Zebra - Headset - On-Ear - über dem Ohr angebracht - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Telefon
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - über dem Ohr angebracht
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Mono 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Push-to-Talk (PTT)
Mikrofon
Typ
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.