Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC SDM Standalone Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9016020
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     100016152
EAN/GTIN:
     4260400615600
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
NEC SDM Standalone Adapter - Digital Signage-Player - kein OS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.1 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
1.7 kg
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
DisplayPort
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Konnektivität
Verbindungen
DisplayPort
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
1.9 A
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,78*
€ 399,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,51*
€ 381,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.