Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR ONE Edge Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9014408
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     11002-0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
FLIR ONE Edge Pro - Combo-Modul Wärmebildkamera und visuelle Kamera - an Smartphone anschließbar - Wi-Fi, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Combo-Modul Wärmebildkamera und visuelle Kamera - an Smartphone anschließbar
Digital-Video-Format
MPEG-4, MOV, MP4
Schnittstelle
IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth
Designmerkmale
Robustes Design
Bildaufnahmeformat
Radiometric JPEG
Konnektivitätseigenschaften
Drahtloses Hochladen von Videos auf den Cloud-Server, drahtloses Aufladen von Bilder auf den Cloud-Server
Unterstützte Hostgeräteplattform
iOS, Android
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Beutel Hülle
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
2 m
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
2.5 Stunde(n)
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Objektivsystem
Fokuseinstellung
Fester Fokus
Max. Sichtwinkel
54 Grad
Min. Fokussierungsabstand
30 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Bildoptimierungstechnologie MSX, VividIR Bildverarbeitung, Infrarotlicht, verschiedene Farbpaletten
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.5 cm
Tiefe
3.75 cm
Höhe
14.9 cm
Gewicht
153 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB-C (nur Spannungsversorgung) (USB Type-C)
Merkmale der Wärmebildkamera
Auflösung
160 x 120
Merkmale
Hotspot-Messung, Coldspot-Messung
Bildwiederholrate
8.7 Hz
Spektralbereich
8-14 µm
Thermometriebereich
-20 °C bis 120 °C / 0 °C bis 400 °C
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
160 x 120 - Wärmebildaufnahmen ¦ 640 x 480 - visuelle Aufnahmen
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 453,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,09*
€ 539,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,40*
€ 527,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,20*
€ 527,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,49*
€ 503,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,08*
€ 482,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,19*
€ 470,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
FECASE
€ 36,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.