Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats Studio Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9011693
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQTT3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253715399
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Der Beats Acoustic Engine macht Ihr Hörerlebnis intim, persönlich und wahrhaftig. Die charakteristische DSP-Software wurde entwickelt, um das Gefühlserlebnis hervorzurufen, das Dr. Dre, Jimmy Iovine und einige der größten Produzenten des Rock, Hip-hop, Pop, Electronic und R&B Sie fühlen lassen möchten. So würde Musik klingen, wenn der Künstler Sie Ihnen persönlich vorspielen könnte.
Beats Studio Pro - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker, USB-C - Tiefbraun
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.8 cm
Tiefe
7.8 cm
Höhe
18.1 cm
Gewicht
260 g
Farbe
Tiefbraun
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Android Telefon, Mac, Android Tablet
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Zusätzliche Funktionen
Transparenzmodus, verlustfreies Audio
Merkmale
Over-the-Air-Updates, Dynamic Head Tracking, Koppeln per 1-Klick
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Leder
Trackingdaten
Standort
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Kennzeichnung
Bluetooth Class 1
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - ablösbar ¦ Kabel USB-C auf USB-C - ablösbar
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
40 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 40 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 24 Stunden ¦ Kontinuierliche Wiedergabe (Transparenz ein): bis zu 24 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Fast-Fuel Technologie, Google Fast Pair, 3 Soundprofile
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Magnetmaterial
Neodym-Eisen-Bor
Active Noise Canceling
Ja
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Soundeffekte
360° Surround-Sound
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adaptive Active Noise Cancellation
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig) ¦ Kopfhörer (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, Multifunktionstaste
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Sprachgesteuert
Indirekt
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 405,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,03*
€ 481,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,01*
€ 474,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,41*
€ 446,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,48*
€ 437,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,02*
€ 404,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.