Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Backpack Digital Signage-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9010190
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E143585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Das Elo Backpack ist ein leistungsstarker, kommerzieller Linux-PC mit einem stromsparenden, leistungsstarken Rockchip-Prozessor. Das Elo Backpack wurde speziell für den Einsatz in kompakten Umgebungen entwickelt und zeichnet sich durch seine geringe Größe und sein geringes Gewicht aus. Mit der integrierten 75- oder 100-mm-VESA-Halterung lässt es sich problemlos an jeder Theke oder in einem Kiosk befestigen. Das Elo Backpack wurde entwickelt, um die Skalierung der Enterprise-Linux-Plattform von Elo über verschiedene Größen und Formfaktoren hinweg zu vereinfachen. Kombinieren Sie das Elo Backpack einfach mit einem beliebigen Elo-Touchscreen von 7-65 Zoll, um eine konsistente Bereitstellung zu schaffen, die kosteneffizient und für die kommerzielle Nutzung optimiert ist. Mit jahrzehntelanger Entwicklung und Anpassungen zur Unterstützung globaler Unternehmenskunden bietet die Linux-basierte Plattform von Elo Linux-Gerätetreiber, einheitliche SDKs, eine ständig wachsende Anzahl von Tools und ein umfangreiches Angebot für verschiedene Größen und Formfaktoren.
Elo Backpack - Digital Signage-Player - 4 GB RAM - Rockchip - Linux Debian 10 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.4 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
370 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Weltweit
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
VESA-kompatibel, Echtzeituhr (RTC)
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, HDMI, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Linux Debian 10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Installierte Anzahl
1
Hersteller
Rockchip
Prozessornummer
RK3399
RAM
Technologie
LPDDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
4 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, CB, IC, MIC, RCM, UL/cUL, FCC (USA)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Video
Unterstützte Auflösungen
3840 x 2160 - 60 Bilder/Sek.
Batterie
Technologie
Lithium
Konnektivität
Verbindungen
GPIO ¦ 4 x USB 3.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ HDMI ¦ USB-C
Stromversorgungsgerät
Eingang
(50/60 Hz)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
37.1 cm
Transporttiefe
20.8 cm
Transporthöhe
6.2 cm
Transportgewicht
1.14 kg
Digitalspeicher
Kapazität
32 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Speicherlaufwerk-Formfaktor
eMMC (eMMC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 320,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,77*
€ 381,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,73*
€ 369,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,09*
€ 334,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.