Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Elite 8 Active


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9010157
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     100-99160702-98
EAN/GTIN:
     5707055060175
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Die Elite 8 Active sind unschlagbar – Die robustesten Earbuds der Welt*. Du suchst dein nächstes Abenteuer oder willst deine persönliche Bestleistung erreichen? Wir haben diese Earbuds nach Militär-Standards auf Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis: Sie bieten dir außergewöhnliche Leistung selbst in den herausforderndsten Umgebungen. Earbuds mit einer Leistung, die an die Grenze des Machbaren geht.
Jabra Elite 8 Active - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - Caramel
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Caramel
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Kabelloses Auto-Pairing, Schnellladefunktion, Stereo-/Mono-Modus, Batteriestatusanzeige, Over-the-Air-Updates, Rapid Charge Technology, Ruhemodus, In-Ear-Druckausgleich
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 1.97 cm x 2.9 cm x 1.97 cm / 5 g ¦ Ladekoffer: 2.44 cm x 6.54 cm x 4.69 cm / 46.4 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
IP54, IP68, wasserabweisend, staubdicht
Material Ohrpolster
Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 3 Paar EarGels, Ladekabel USB-C auf USB-A
Kennzeichnung
FCC, RoHS, BQB, REACH, MIL-STD-810, MFI, Qi, ISED
Enthaltene Software
Jabra Sound+
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 20 cm
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen - - drahtloses Laden
Standby-Zeit
315 Tage
Betriebszeit (bis zu)
14 Stunden
Laufzeitdetails
Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 56 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 32 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 14 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 8 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachführung, MultiPoint Technology, Google Fast Pair, Auto Pause, Microsoft Swift Pair, HearThrough, Personalisierte Sound-Technologie, Apple MFI, Jabra MyControls, Spotify Tap
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
6 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Telephony and Media Audio Profile (TMAP), Public Broadcast Profile (PBP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Geräuschdämmung
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adaptive Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Audio-Ausgabedetails
Multimedia - 20 - 20000 ¦ Kommunikation - 100 - 8000
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Anruf, sidetone
Tracking
Sensoren
In-Ohr-Erkennungssensor
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
6
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.