Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE GM A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9008678
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12561
EAN/GTIN:
     4015468125611
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
GENIE GM A4 - Schneideeinrichtung - 310 mm - Folie, Papier, Karton
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schneideeinrichtung
Breite
29 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
1.64 g
Schneidegerät
Merkmale
Messeinheiten, transparent pressing rail
Schnittlänge
310 mm
Schnittfläche
A4
Schnittkapazität (Blatt)
12
Schnittmaterial
Folie, Papier, Karton
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.