Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BrightSign LS5 LS425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9002021
Hersteller:
     BrightSign
Herst.-Nr.:
     LS425
EAN/GTIN:
     0854529008227
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
BrightSign LS5 LS425 - Digital Signage-Player - BrightSign OS - 1080p - 60 BpS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.66 cm
Tiefe
14.184 cm
Höhe
1.941 cm
Gewicht
180 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Kompatibel mit HTML5, verriegelbarer Stromanschluss, M.2-Slot (Steckplatz E für WLAN/Bluetooth), LED-Anzeigen, Reset-Taste, Echtzeituhr, für Wandmontage geeignet
Schnittstellen
Fast Ethernet, Ethernet
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
BrightSign OS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Großbritannien: begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre ¦ Europäische Union: begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Video
Auflösung
1080p
Bildrate
60 BpS
Wiedergabeformate
TS, MOV, MPEG-1, MP4, M2TS, VOB, H.265, H.264, MPEG-4, MPEG-2
Konnektivität
Verbindungen
SPDIF-Ausgang ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ HDMI-Ausgang ¦ USB - Type C ¦ 2 x Antenne
Stromversorgungsgerät
Ausgang
12 V, 1.5 A
Standbilder
Standbildformate
BMP, JPEG, PNG
Digital Audio
Audioformate
MP3, AAC, WAV, AC-3
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Weitere Suchbegriffe: digital signage-player
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 328,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,01*
€ 390,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,44*
€ 389,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,20*
€ 379,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,14*
€ 376,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,33*
€ 349,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.