Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ES-LL21 Rasierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9001508
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ES-LL21-K503SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Der Linearmotor des Panasonic ES-LL 21 sorgt für eine erstklassige Schneideleistung selbst bei dicksten Bärten, während die Rasiersensor-Technologie Ihre Haut schont und Irritationen minimiert. Der Panasonic ES-LL 21 ist das ideale Gerät für eine leistungsstarke, aber dennoch hautschonende Rasur.
Panasonic ES-LL21 - Rasierer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Schwingungen pro Minute
13000
Nutzung
Trocken, nass
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
50 min
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.4 cm
Tiefe
4.9 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
0.155 kg
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Lädt, shaving sensor mode
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Rasierkopftyp
Schwenkbarer Kopf
Pop-up Trimmer
Ja
Rasierer Typ
Folie
Abwaschbarer Kopf
Ja
Klinge Material
Edelstahl
Klingenanz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.