Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AutoMax 90M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9000706
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4633601
EAN/GTIN:
     0043859784479
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Fellowes AutoMax 90M - Vorzerkleinerer - Mini-Cut - 4 x 12 mm - P-4
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Garantiedetails
Maschine: 2 Jahre ¦ Schneideeinrichtung: 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.5 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
51.5 cm
Gewicht
8.9 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V
Frequenz
50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27.2 cm
Transporttiefe
37.2 cm
Transporthöhe
41.7 cm
Transportgewicht
9.4 kg
Aktenvernichter
Funktionen
Automatischer Schlafmodus
Sicherheitsstufe
P-4
Schnitttyp
Mini-Cut
Schreddergröße
4 x 12 mm
Papierkorbkapazität
17 Liter
Anzahl an Blättern pro Schreddervorgang
90 sheets automatic / 9 manual
Papiereinschubbreite
220 mm
Schreddert
Kreditkarten, Klammern, Büroklammern, Papier
Rücklauffunktion bei Papierstau
Ja
Autostart
Ja
Autostopp
Ja
Dauer der Laufzeit (Minuten)
10 on/40 off
Auszugbehälter
Ja
Räder
Ja
Art der Rücklauffunktion
Automatisch
Automatische Zuführung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.