Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-2TP31-3AUF Wärmebildkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8999782
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2TP31-3AUF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Infrarotkamera
Thermokamera
Die tragbare Thermografiekamera, die speziell für die Temperaturmessung in Umspannwerken entwickelt wurde. Sie ist mit einem Thermodetektor mit 160×120 Auflösung ausgestattet. Sie hilft dem Personal bei der schnellen Fehlersuche durch die genaue Temperaturmessung von Hochtemperaturzielen in der Umgebung. Gleichzeitig bietet es Entscheidungshilfen und sorgt für Sicherheit. Das Gerät wird hauptsächlich in verschiedenen Branchen eingesetzt, wie z. B. in der Bau-, HLK- und Automobilindustrie usw.
Hikvision DS-2TP31-3AUF - Wärmebildkamera - 0.02 MPix
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wärmebildkamera
Typ des optischen Sensors
VOx Uncooled Focal Plane Arrays
Wirksame Sensorenauflösung
19.200 Pixel
Schnittstelle
USB 2.0
Sensorauflösung
0.02 Megapixel
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Nackenbügel, Netzteil, USB-Kabel
Schutz
Spritzwassergeschützt, schlagfest, IP54
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
2 m
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 8 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Batterietyp
Lithium - integriert
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
3.1 f/1.1
Max. Sichtwinkel
50 Grad
Min. Fokussierungsabstand
15 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Integrierter Laser-Pointer
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.9 cm
Tiefe
11.7 cm
Höhe
19.6 cm
Gewicht
350 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (micro-USB)
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkarte
8 GB microSDHC
Speicherkarte enthalten
Ja
Bildschirm
Typ
6.1 cm (2.4") LCD-Display
Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Formfaktor
Eingebaut
Display-Format
76.800 Pixel (320 x 240)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,67*
€ 441,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,37*
€ 435,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,65*
€ 412,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,35*
€ 403,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,45*
€ 370,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.