Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE MC 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8999086
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11996
EAN/GTIN:
     4015468119962
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
GENIE MC 800 - Schneideeinrichtung - 330 mm - Papier
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schneideeinrichtung
Breite
42.5 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
2.22 kg
Packungsinhalt
8 Ersatzklingen
Schneidegerät
Schnittlänge
330 mm
Schnittfläche
A4
Schnittkapazität (Blatt)
3
Kanteneffekte
Faltbar, Perforation, Zickzack
Austauschbare Klinge
Ja
Schnittmaterial
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.