Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE SC 322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8999085
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11978
EAN/GTIN:
     4015468119788
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
GENIE SC 322 - Trimmer - 300 mm - Papier
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Trimmer
Breite
42 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
223 g
Schneidegerät
Schnittlänge
300 mm
Schnittfläche
A4
Schnittkapazität (Blatt)
5
Kanteneffekte
Wellen, Faltbar, Perforation
Schnittmaterial
Papier
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.