Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Supercut Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8999080
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     171601
EAN/GTIN:
     4005546171609
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Universalschere für Pappe, Papier, Folie, Stoff u. a. harte Materialien.
DURABLE Supercut - Schere - 150 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Größe
150 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
173601
ab € 7,30*
Ähnlich
Durable
173701
ab € 7,84*
Ähnlich
Durable
173801
ab € 9,17*
Ähnlich
Durable
172001
ab € 13,20*
Ähnlich
Durable
171501
ab € 9,63*
Ähnlich
Durable
171801
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
177401
ab € 4,18*
Ähnlich
Durable
177101
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
177201
ab € 2,33*
Ähnlich
Durable
177301
ab € 4,6375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.