Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Razer Hammerhead Pro HyperSpeed
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8996719
Hersteller:
Razer
Herst.-Nr.:
RZ12-04590100-R3G1
EAN/GTIN:
8887910060209
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Das Razer Hammerhead In-Ear-Kopfhörer ist ein In-Ear-Monitor (IEM), der von Grund auf dafür entwickelt wurde, den Standard für mobiles Gaming-Audio zu setzen. Hergestellt aus Flugzeugaluminium bietet das Razer Hammerhead ultimative Robustheit, die in einem leichten und komfortablen Formfaktor daher kommt. Unter einer eleganten gebürsteten Oberfläche befinden sich präzise abgestimmte 9mm Neodym-Treiber höchster Leistungsfähigkeit. In Kombination mit der optimierten Akustikkammer im Inneren erzeugen diese In-Ear-Kopfhörer eine Klangcharakteristik, die sich durch unerbittlich erschütternden Bass auszeichnet und dabei trotzdem kristallklare Mitten und Höhen bietet. Das Razer Hammerhead bieten durchgängig volle tiefe Klangfrequenzen mit hämmernden Beats ohne Verzerrungen.
Razer Hammerhead Pro HyperSpeed - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - aktive Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Allgemein
Kompatibilität
Windows, Mac, iPhone, iPad, Android Telefon, Android Tablet
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos
Zusätzliche Funktionen
LED-Hintergrundbeleuchtung
Details zu Abmessungen & Gewicht
USB-C Dongle: 3 g ¦ Ohrhörer: 6 g ¦ Ladekoffer: 46 g
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Dongle, Kabelloses Ladecase, USB-C auf USB-A Kabel, 3 Paar Silikon-Ohrstücke (S, M, L)
Kennzeichnung
IPX4
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Bluetooth / Beleuchtung AUS / ANC AUS): bis zu 6.5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Bluetooth / Beleuchtung AUS / ANC AUS / mit enthaltenem Lade-Etui): bis zu 30 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Bluetooth / Beleuchtung AN / ANC AUS): bis zu 5.5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Bluetooth / Beleuchtung AN / ANC AUS / mit enthaltenem Lade-Etui): bis zu 25.5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Bluetooth / Beleuchtung AUS / ANC AN): bis zu 4 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Bluetooth / Beleuchtung AUS / ANC An / mit enthaltenem Lade-Etui): bis zu 18.5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Bluetooth / Beleuchtung AN / ANC AN): bis zu 3.5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Bluetooth / Beleuchtung AN / ANC AN / mit enthaltenem Lade-Etui): bis zu 16.5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Dongle / Beleuchtung AUS / ANC AUS): bis zu 4 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Dongle / Beleuchtung AUS / ANC AUS / mit enthaltenem Lade-Etui): bis zu 18.5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Dongle / Beleuchtung AN / ANC AUS): bis zu 3.6 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Dongle / Beleuchtung AN / ANC AUS / mit enthaltenem Lade-Etui): bis zu 17 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Dongle / Beleuchtung AUS / ANC AN): bis zu 3.2 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Dongle / Beleuchtung AUS / ANC AN / mit enthaltenem Lade-Etui): bis zu 15 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Dongle / Beleuchtung AN / ANC AN): bis zu 3 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Dongle / Beleuchtung AN / ANC AN / mit enthaltenem Lade-Etui): bis zu 14 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
Razer HyperSpeed Wireless, Razer Chroma RGB
Empfindlichkeit
95 dB/mW
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
5 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adjustable noise cancellation
Drahtlose Technologie
Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-26 dBFS
Verhältnis von Signal zu Geräusch
64 dB
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Geräuschunterdrückung (Environmental Noise Cancellation/ENC)
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Kopfhörer
,
Nintendo Headset
,
Nintendo Zubehör
,
In-Ear Kopfhörer
,
In-Ear-Hörer
,
In-Ohr-Hörer
,
Ohrhörer
,
PlayStation Headset
,
PlayStation Zubehör
,
Razer Headsets
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
bluetooth headset
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 163,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHERRY MA 3.0 UNI
Cherry
JA-0800
€ 70,60*
Ähnlich
CHERRY MA 6.0 UNI USB
Cherry
JA-0850
€ 84,26*
Ähnlich
CHERRY NGALE Boom Arm
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
€ 107,44*
Ähnlich
CHERRY NGALE R
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
€ 102,47*
Ähnlich
CHERRY NGALE X
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
€ 188,24*
Ähnlich
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
Cherry
JA-0700
€ 39,30*
Ähnlich
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
Cherry
JA-0710
€ 64,13*
Ähnlich
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
Cherry
JA-0720
€ 64,99*
Ähnlich
CHERRY UM POP FILTER
Cherry
JA-0750
€ 19,83*
Ähnlich
CHERRY AC 2.2
Cherry
JA-2210-2
€ 8,87*
Ähnlich
CHERRY XTRFY H3 Wireless, Black
CHERRY XTRFY
CX-H3W-BLACK
€ 134,63*
Ähnlich
CHERRY XTRFY XG-H1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Silber
CHERRY XTRFY
XG-H1
€ 148,26*
Ähnlich
Corsair HS55 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Weiß
Corsair
CA-9011281-EU
€ 97,20*
Ähnlich
Corsair HS80 RGB USB Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Weiß
Corsair
CA-9011238-EU
€ 102,19*
Ähnlich
Corsair Virtuoso RGB Wireless Hi-Fi 7.1 Surround Gaming Headset Weiss
Corsair
CA-9011186-EU
€ 154,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.