Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose QuietComfort Earbuds II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8996059
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     870730-0020
EAN/GTIN:
     0017817844857
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Die Bose QuietComfort Earbuds II sind die nächste Generation von kabellosem Musikgenuss. Erleben Sie einen überragenden Klang und Noise Cancelling, das perfekt auf Sie abgestimmt ist.
Bose QuietComfort Earbuds II - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Speckstein
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Speckstein
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
9.14 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 1.73 cm x 2.24 cm x 3.05 cm / 6.24 g ¦ Ladekoffer: 5.94 cm x 2.67 cm x 6.63 cm / 59.8 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 3 Paar Silikonohrstöpsel (klein, mittel, groß), 3 Paar stabilisierende Bänder (1, 2, 3), Kabel USB-C auf USB-A (30.5 cm)
Kennzeichnung
IPX4
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 30.5 cm
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunden
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 6 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
ActiveSense Technology, Aware Mode, Quiet Mode
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.