Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Classic Garden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8995922
Hersteller:
     Fiskars Group
Herst.-Nr.:
     1001539
EAN/GTIN:
     6411501110404
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Fiskars Classic Gartenschere 21 cm ist der kleinere Bruder der 24-cm-Version, bietet aber immer noch jede Menge Schneidkraft für all Ihre Schneidarbeiten im Garten. Die Schere mit dem leicht erkennbaren orangefarbenen Griff hat extra harte Edelstahlklingen, die länger scharf bleiben als die der Konkurrenz, sowie geschwungene ergonomische Griffe, die so geformt sind, dass sie die natürliche Bewegung der Hand bei der Verwendung einer Schere berücksichtigen. Die stoßfesten PBT-Griffe sind korrosionsbeständig, und zusammen mit den soliden Klingen können Sie sicher sein, dass die Schere lange hält. Egal, ob Sie Kräuter schneiden, diese Präzisionsschere erledigt die Aufgabe mit Stil und Genauigkeit.
Fiskars Classic Garden - Schere - 211 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Breite
8 cm
Länge
21.1 cm
Verschiedenes
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Schneidegerät
Merkmale
Ergonomische Griffe
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Größe
211 mm
Symmetrische Griffe
Nein
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.