Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Powerbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8984951
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     PA0307
EAN/GTIN:
     4052792070057
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Powerbank
LogiLink - Powerbank - mit Display - 20000 mAh - 20 Watt - 3 A - PD 3.0, Quick Charge 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB-C (PD), 4 pin USB Type A (QC 3.0)) - auf Kabel: USB-C - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
360 g
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Powerbank
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Kopfhörer, Digitalkameras
Verschiedenes
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Enthaltene Kabel
USB-C auf USB-A Kabel - 30 cm
Zubehör im Lieferumfang
USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung
WEEE, UKCA
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
20000 mAh
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 V
Gestellte Leistung
20 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überspannungsschutz, Tragriemenhaken, Ein-/Ausschalter, Überstromschutz, Batteriestatusanzeige, Entladeschutz, Übertemperaturschutz
Geleistete Netzspannung
12 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 24 pin USB-C (PD), 4 pin USB Type A (QC 3.0)
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB-C
Menge Eingangsstecker
1
Geräte-Betriebsmodus
USB-A - 20 W - 5/9/12 V - 3/2.22/1.67 A ¦ PD (USB-C) - 20 W - 5/9/12 V - 3/2.22/1.67 A
Schnellladetechnologie
Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7.2 cm
Transporttiefe
6.5 cm
Transporthöhe
13 cm
Transportgewicht
406 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.