Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AfterShokz OpenRun Pro Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8983340
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     S811-MN-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
OpenRun Pro Mini - fortschrittliche Kopfhörer, die für Menschen mit kleineren Köpfen noch komfortabler sind. Mit einem halben Zoll kürzerem Kopfbügel fühlt sich der OpenRun Pro Mini sicherer, stabiler und leichter an für diejenigen, denen der Standard-Kopfbügel ein wenig zu geräumig ist. Mit der gleichen Technologie wie der OpenRun Pro (Standardversion) unterscheidet sich der OpenRun Pro Mini nur in der Größe von der Standardversion. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Sie von der Größenreduzierung profitieren können? Wenn Sie bereits ein Paar Shokz-Kopfhörer besitzen, wissen Sie vielleicht, dass es einen Hinterkopfbereich gibt, der sich um Ihren Kopf wickelt. Wenn das Band für Sie zu groß ist, kann es bei intensiven Übungen oder Ausdauersportarten ein wenig wackeln. Wenn dies der Fall ist, ist Mini ein echter Vorteil, denn so können Sie Ihren Lieblingssport mit weniger Ablenkungen ausüben. Darüber hinaus verbessert das kürzere Kopfhörerband die Möglichkeit, den Kopf zurückzulegen oder sich hinzulegen. Das ist vor allem dann von Vorteil, wenn Sie in einem Zug oder Flugzeug sitzen und den Kopf zum Ausruhen benutzen. Sie werden sich vielleicht fragen, ob eine kleinere Größe auch Unterschiede im Gewicht bedeutet - die Antwort ist ein klares Ja! Ein leichterer Körper bedeutet weniger Spannung auf den Ohren und kommt dem Gefühl der Schwerelosigkeit näher. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der OpenRun Pro Mini stabiler, bequemer und sogar leichter ist, wenn Sie einen schmalen oder kleinen Kopf haben.
AfterShokz OpenRun Pro Mini - Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
29 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Titan
Merkmale
Schnellladefunktion, Feuchtigkeitsfühler
Max. Betriebsabstand
10 m
Stil
Sport
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
IP55, schweißresistent, spritzwassergeschützt, feuchtigkeitsbeständig, staubabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, magnetisches Ladekabel
Kennzeichnung
IP55, FCC Part 15 B, Directive 2014/53/EU, ISED, UKCA, WEEE, IMDA, NTC
Kabeldetails
USB-Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde
Kapazität
140 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Standby-Zeit
10 Tage
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 10 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 5 Min. Schnellladung): bis zu 1.5 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
TurboPitch Technology, MultiPoint Technology
Empfindlichkeit
105 dB +/- 3dB
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Headset-Profil (HSP), Handsfree-Profil (HFP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Kopfhörertechnik
Knochenleitung
Soundeffekte
Vocal-Boost
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Knochenleitungstechnologie
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Kopplungsmodus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, Wiederwahl, Sprachassistent, Equalizer-Voreinstellung
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dB
Mit Mikrofonen
2
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 164,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.