Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shokz OpenRun Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8983280
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     S810BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Wir stellen die OpenRun Pro Premium-Kopfhörer vor. Sie sind bereit, alles, was Sie über das Hören mit offenen Ohren wussten, mit verbesserter Technologie neu zu definieren. Diese Premium-Sportkopfhörer verfügen über die Knochenleitungstechnologie der 9. Generation mit zwei zusätzlichen Bassverstärkern und dem für Shokz charakteristischen Situationsbewusstsein und der bequemen offenen Ohrpassform.
SHOKZ OpenRun Pro - Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
29 g
Farbe
Beige
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Android Telefon, Android Tablet
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Titan
Merkmale
Feuchtigkeitsfühler
Max. Betriebsabstand
10 m
Stil
Sport
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
Staubabweisend, feuchtigkeitsbeständig, schweißresistent, wasserabweisend
Stirnbandmaterial
Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, magnetisches Ladekabel
Kennzeichnung
IP55
Kabeldetails
Magnetisches Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde
Kapazität
140 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 10 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 10 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 5 Min. Schnellladung): bis zu 1.5 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
MultiPoint Technology, TurboPitch Technology
Empfindlichkeit
105 dB +/- 3dB
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Kopfhörertechnik
Knochenleitung
Soundeffekte
Vocal-Boost
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Knochenleitungstechnologie
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Taste für Wiedergabe/Pause/Multifunktion
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dB
Mit Mikrofonen
2
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.